Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichter, 110A, TO-240AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253501
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MDMA110P1600TG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Gleichrichter, Typ=MDMA110P1600TG, Anzahl Dioden=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.14 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=110 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=2 kA, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=1.6 kV, Spitzensperrstrom=2 mA, Bauform=TO-240AA, Montageart=SMT, Phasen=Einfach, Verpackung=Box
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
29 mm
Nettogewicht:
75,100 g
Tiefe:
94 mm
Bruttogewicht:
75,1 g
Breite:
34 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: PIN-Diode, diodenmodul ixys, diodenmodul
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 33,05*
€ 41,63*
1
€ 6,90*
ab € 25,58*
€ 48,79*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 38,86*
€ 52,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.