Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdioden 1kV 3A DO-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253634
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1N5408KR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdioden, Typ=1N5408KR, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=3 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Durchlassstrom (If)=3 A, Höhe=-888, Länge=6.3 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=100 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=1.5 µs, Sperrspannung max. (Vrrm)=1 kV, Sperrstrom=5 µA, Bauform=DO-15, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,460 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
0,46 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdioden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0719*
€ 0,1113*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,069*
€ 0,1268*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1268*
€ 0,15089
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1119*
€ 0,13316
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0993*
€ 0,11817
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0902*
€ 0,10734
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.