Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnelle Gleichrichterdiode 1kV 1A 300ns DO-41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253674
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BA159
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Schnelle Gleichrichterdiode, Typ=BA159, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.3 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=35 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=300 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=1 kV, Sperrstrom=5 µA, Bauform=DO-41, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schnelle Gleichrichterdiode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0203*
€ 0,0336*
1 Tag
1670
100
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0497*
100
€ 6,90*
ab € 0,0304*
€ 0,0497*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0258*
€ 0,0499*
10 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,0455*
€ 0,1251*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,2475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.