Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnelle Gleichrichterdiode 300V 20A 200ns P600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253722
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     FX2000F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Schnelle Gleichrichterdiode, Typ=FX2000F, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=940 mV, Durchlassstrom (If)=20 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=650 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=200 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=300 V, Sperrstrom=5 µA, Bauform=P600, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
2,200 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
2,2 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schnelle Gleichrichterdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,77*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,541*
€ 0,904*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,904*
€ 1,07576
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,884*
€ 1,05196
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,671*
€ 0,79849
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,661*
€ 0,78659
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,541*
€ 0,64379
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.