Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnelle Gleichrichterdiode 20A 300ns P600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253723
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     FX20K120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Schnelle Gleichrichterdiode, Typ=FX20K120, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=940 mV, Durchlassstrom (If)=20 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=230 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=300 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=-999, Sperrstrom=5 µA, Bauform=P600, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
2,200 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
2,2 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schnelle Gleichrichterdiode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
21
€ 6,99*
ab € 0,66*
€ 1,01*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,571*
€ 1,02*
5
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 1,05*
1 Tag
561
3
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 1,10*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,822*
€ 0,97818
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,762*
€ 0,90678
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,721*
€ 0,85799
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,711*
€ 0,84609
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,571*
€ 0,67949
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 25,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.