Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter, 420V, 3.8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253752
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     KBPC606
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Gleichrichter
Brückengleichrichter, Typ=KBPC606, Anzahl Dioden=4, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.2 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=3.8 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=110 A, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=600 V, Spitzensperrspannung-Effektivwert=420 V, Spitzensperrstrom=5 µA, Montageart=Durchsteckmontage, Phasen=Einfach, Verpackung=Behälter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
31 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,36*
2 Tage
159
3
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,47*
Lager 115
25
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 2,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 55,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.