Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 300mW 5.1V 2uA SOD-523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253764
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     MM5Z5V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Zenerdiode, Typ=MM5Z5V1, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Leistungsverteilung (PV)=300 mW, Pins=2, Prüfstrom=-999, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=2 µA, Thermischer Widerstand=350 K/W, Zener-Impedanz=80 Ω, Zener-Spannung=5.1 V, Zener-Strom=38 mA, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=SOD-523, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=MM5Z
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0334*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0586*
€ 0,06973
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0494*
€ 0,05879
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,042*
€ 0,04998
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.