Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsreferenz 2.51V 0.5% SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253769
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     MMTL431A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Spannungsreferenz, Typ=MMTL431A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.3 mm, Genauigkeit=0.5 %, Höhe=1.1 mm, Leistungsverteilung (PV)=300 mW, Länge=2.9 mm, Pins=3, Referenzspannung max.=2.51 V, Referenzspannung min.=2.48 V, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Versorgungsspannung max.=36 V, Versorgungsstrom=100 mA, Bauform=SOT-23, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Spannungsreferenz Typ=Parallel, einstellbar, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,001 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0656*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1174*
€ 0,13971
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0948*
€ 0,11281
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0831*
€ 0,09889
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.