Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 342V, 600W, DO-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253820
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P6KE400CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
TVS-Diode, Typ=P6KE400CA, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchbruchspannung max.=420 V, Durchbruchspannung min.=380 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=548 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=342 V, Sperrleckstrom max.=5 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=1.1 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-15, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware, Serien=P6KE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,400 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, diode diotec, TVS-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3420
80
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,33*
50
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,33*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,2152*
€ 0,42*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 0,79*
€ 1,29*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3052*
€ 0,36319
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2752*
€ 0,32749
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2652*
€ 0,31559
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2152*
€ 0,25609
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.