Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 64.1V, 600W, DO-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253824
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P6KE75CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
TVS-Diode, Typ=P6KE75CA, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchbruchspannung max.=78.8 V, Durchbruchspannung min.=71.3 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=103 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=64.1 V, Sperrleckstrom max.=5 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=6.1 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-15, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware, Serien=P6KE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,400 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: TVS-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
215
€ 6,99*
ab € 0,114*
€ 0,164*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,1313*
€ 0,2313*
4 Tage
3500
200
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2313*
€ 0,27525
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2082*
€ 0,24776
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1982*
€ 0,23586
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1813*
€ 0,21575
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1723*
€ 0,20504
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1633*
€ 0,19433
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,1313*
€ 0,15625
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,7825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.