Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 7V, 600W, DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253846
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P6SMBJ7.0A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=P6SMBJ7.0A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchbruchspannung max.=8.7 V, Durchbruchspannung min.=7.8 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=12 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=7 V, Sperrleckstrom max.=200 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=50 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AA, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=P6SMBJ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,200 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: diode diotec, smd diode, TVS-Diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,071*
€ 0,1297*
3000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,165*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1297*
€ 0,15434
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1167*
€ 0,13887
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1033*
€ 0,12293
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1014*
€ 0,12067
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,2425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.