| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30253853 Herst.-Nr.: PPS1545-3G EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Schottky-Diode, Typ=PPS1545-3G, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=500 mV, Kapazität=720 pF, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=15 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=250 A, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=45 V, Sperrstrom max.=150 µA, Bauform=TO-277B, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=PPS15 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 2 mm | Nettogewicht: | 0,100 g | Tiefe: | 13 mm | Bruttogewicht: | 0,1 g | Breite: | 7 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8541100000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schottky-Diode |
| | |
| |