Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnelle Gleichrichterdiode 600V 500mA 250ns DO-213AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253861
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     RGL34J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Schnelle Gleichrichterdiode, Typ=RGL34J, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.3 V, Durchlassstrom (If)=500 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=8.5 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=250 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=600 V, Sperrstrom=5 µA, Bauform=DO-213AA, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SI
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schnelle Gleichrichterdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0586*
€ 0,1061*
2500
Frei Haus
ab € 0,103*
€ 0,128*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1061*
€ 0,12626
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0937*
€ 0,1115
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0586*
€ 0,06973
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,6525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.