Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 25A, 40V, Axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253881
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SBX2540-3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Schottky-Diode, Typ=SBX2540-3G, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=570 mV, Kapazität=720 pF, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=25 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=290 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=40 V, Sperrstrom max.=200 µA, Thermischer Widerstand=10 K/W, Bauform=Axial, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware, Serien=SBX
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
1,500 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
1,5 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schottky-Diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
250
40
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,65*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,4379*
€ 1,0885*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0885*
€ 1,29532
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0585*
€ 1,25962
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6243*
€ 0,74292
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5943*
€ 0,70722
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5579*
€ 0,6639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5479*
€ 0,652
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4379*
€ 0,5211
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 27,2125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.