Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 1A, 90V, DO-213AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253887
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SGL1-90
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode diotec
schottky diode
Schottky-Diode, Typ=SGL1-90, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=820 mV, Kapazität=20 pF, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=20 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=90 V, Sperrstrom max.=500 µA, Thermischer Widerstand=75 K/W, Bauform=DO-213AA, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SGL1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schottky-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0881*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1582*
€ 0,18826
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1397*
€ 0,16624
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1338*
€ 0,15922
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1244*
€ 0,14804
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1227*
€ 0,14601
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1117*
€ 0,13292
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,0881*
€ 0,10484
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.