Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 1A, 80V, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253895
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SK18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Schottky-Diode, Typ=SK18, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=850 mV, Kapazität=-999, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=30 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=80 V, Sperrstrom max.=200 µA, Thermischer Widerstand=70 K/W, Bauform=DO-214AC, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SK1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: diotec gleichrichterdiode, gleichrichterdiode, Schottky-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0261*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.