| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30253960 Herst.-Nr.: UM7 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ultraschnelle Gleichrichterdiode, Typ=UM7, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.7 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=30 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=75 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=1 kV, Sperrstrom=5 µA, Bauform=DO-214AC, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 2 mm | Nettogewicht: | 0,020 g | Tiefe: | 8 mm | Bruttogewicht: | 0,02 g | Breite: | 5 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8541100000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ultraschnelle Gleichrichterdiode |
| | |
| |