Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 1W 16V 1uA DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253962
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     Z1SMA16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Zenerdiode, Typ=Z1SMA16, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Leistungsverteilung (PV)=1 W, Pins=2, Prüfstrom=-999, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=1 µA, Thermischer Widerstand=70 K/W, Zener-Impedanz=13 Ω, Zener-Spannung=16 V, Zener-Strom=58 mA, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=DO-214AC, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=Z1SMA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7500
Frei Haus
ab € 0,0716*
€ 0,0899*
3 Tage
7250
250
Frei Haus
ab € 0,0615*
€ 0,1021*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0727*
€ 0,1334*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1334*
€ 0,15875
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1178*
€ 0,14018
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1019*
€ 0,12126
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0947*
€ 0,11269
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0912*
€ 0,10853
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,335* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.