Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 500mW 3.9V 100nA SOD-80C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253985
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZMM3.9R13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Zenerdiode, Typ=ZMM3.9R13, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Pins=2, Prüfstrom=-999, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=100 nA, Thermischer Widerstand=300 K/W, Zener-Impedanz=85 Ω, Zener-Spannung=3.9 V, Zener-Strom=119 mA, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=SOD-80C, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=ZMM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,020 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,02 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0222*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.