Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 1W 5.6V 1uA DO-213AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253995
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZMY5.6G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Zenerdiode, Typ=ZMY5.6G, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Leistungsverteilung (PV)=1 W, Pins=2, Prüfstrom=100 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=1 µA, Thermischer Widerstand=150 K/W, Zener-Impedanz=1 Ω, Zener-Spannung=5.6 V, Zener-Strom=167 mA, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=DO-213AB, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=ZMY
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,020 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,02 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,0716*
€ 0,1009*
1 Tag
4980
30
Frei Haus
ab € 0,0716*
€ 0,1269*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0727*
€ 0,1337*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1337*
€ 0,1591
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1181*
€ 0,14054
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1039*
€ 0,12364
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1022*
€ 0,12162
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0914*
€ 0,10877
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,3425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.