Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 1W 6.2V 1uA DO-213AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253997
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZMY6.2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Zenerdiode, Typ=ZMY6.2G, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Leistungsverteilung (PV)=1 W, Pins=2, Prüfstrom=100 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=1 µA, Thermischer Widerstand=150 K/W, Zener-Impedanz=1 Ω, Zener-Spannung=6.2 V, Zener-Strom=152 mA, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=DO-213AB, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=ZMY
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,020 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,02 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0725*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1305*
€ 0,1553
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1176*
€ 0,13994
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1035*
€ 0,12317
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1019*
€ 0,12126
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0937*
€ 0,1115
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0903*
€ 0,10746
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.