Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschienenadapter für Motorstarter EMS2-ROSF, 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30254064
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     192401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Hutschiene
Motorstarter
Tragschienenadapter für Motorstarter EMS2-ROSF, 3-polig, Typ=192401, Alternative (Alias)=192401, Aufnahmeschaft=Adapter Schienenmontage, Geeignet für=EMS2-ROSF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
113 g
Tiefe:
210 mm
Bruttogewicht:
113 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536909500
Weitere Suchbegriffe: motorstarter eaton, eaton motorstarter, Tragschienenadapter für Motorstarter EMS2-ROSF, 3-polig
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,10*
€ 19,60*
€ 5,00*
ab € 14,67*
€ 20,33*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,72*
€ 20,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,88*
€ 21,92*
Lager 115
Frei Haus
ab € 28,83*
€ 41,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.