Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsinduktivität, SMT, 620nH, 230mA, 250MHz, 1.2Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30254117
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447602620A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Leistungsinduktivität, SMT, Typ=7447602620A, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.25 mm, Eigenresonanzfrequenz=250 MHz, Höhe=1.2 mm, Induktivität=620 nH, Länge=2 mm, Maximaler DC-Widerstand=1.2 Ω, Nennstrom=230 mA, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0805, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-KI, Toleranz=5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Leistungsinduktivität, SMT
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,3361*
€ 0,5461*
2 Tage
1815
5
€ 14,99*
ab € 0,23*
€ 0,597*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5461*
€ 0,64986
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4861*
€ 0,57846
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4761*
€ 0,56656
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4161*
€ 0,49516
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3361*
€ 0,39996
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.