Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 330nH, 300mA, 350MHz, 2.1Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30254320
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7847806331
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=7847806331, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Eigenresonanzfrequenz=350 MHz, Höhe=0.8 mm, Induktivität=330 nH, Länge=1.6 mm, Maximaler DC-Widerstand=2.1 Ω, Nennstrom=300 mA, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Standard, Bauform=0603, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-MCI, Toleranz=5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,050 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,05 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0566*
2 Tage
1640
10
€ 14,99*
ab € 0,0368*
€ 0,117*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,0779*
€ 0,1282*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1282*
€ 0,15256
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1155*
€ 0,13745
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1089*
€ 0,12959
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.