Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Schnittstelle, Grün/Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30254337
Hersteller:
     Optris
Herst.-Nr.:
     CATACCTIAC
EAN/GTIN:
     4260101230225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB-Schnittstelle
USB-Schnittstelle, Typ=CATACCTIAC, Länge=-999, Aufnahmeschaft=Schnittstellenmodul, Farbe=Grün Weiss, Geeignet für=CS LT CSmicro 3M CSmicro LT / LTH CT LT CT 3M CTlaser 3M CXA 1850
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
157 g
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
157 g
Breite:
145 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 58,11*
€ 76,84*
€ 6,90*
ab € 62,85*
€ 80,17*
Lager 115
Frei Haus
ab € 64,68*
€ 82,49*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 66,39*
€ 84,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.