Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanner, Kombination Ratsche, 12 mm, 174mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30255666
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     44653
EAN/GTIN:
     4010995446536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringratschen-Gabelschlüssel
Spanner, Typ=44653, Gesamtlänge=174 mm, Gewicht=83 g, Schraubenschlüssel Produktart=Kombination Ratsche, Schraubenschlüsselmaterial=Steel, Schlüsselkopfgrösse (imperial)=-888, Schlüsselkopfgrösse (metrisch)=12 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
174 mm
Nettogewicht:
83 g
Tiefe:
9 mm
Bruttogewicht:
83 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204110000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,68*
€ 16,82*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,68*
€ 19,97*
€ 3,50*
ab € 30,49*
€ 41,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.