| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30255668 Herst.-Nr.: 44656 EAN/GTIN: 4010995446567 |
| | |
|
| | |
| Spanner, Typ=44656, Gesamtlänge=200 mm, Gewicht=137 g, Schraubenschlüssel Produktart=Kombination Ratsche, Schraubenschlüsselmaterial=Stål, Schlüsselkopfgrösse (imperial)=-888, Schlüsselkopfgrösse (metrisch)=15 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TW | Höhe: | 200 mm | Nettogewicht: | 138 g | Tiefe: | 10 mm | Bruttogewicht: | 138 g | Breite: | 33 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8204110000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 16,30* | € 25,69* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 35,25* | € 47,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|