Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschutzschalter, thermisch 12 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30257028
Herst.-Nr.:
     1140-G151-P7M1-12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter
Leistungsschutzschalter, thermisch, Typ=1140-G151-P7M1-12A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=12 A, Schaltleistung=2 kA, IP-Schutzart=IP00 IP40
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
21 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
21 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, thermisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.