Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschutzschalter, thermisch 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30257029
Herst.-Nr.:
     1140-G151-P7M1-1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter
Leistungsschutzschalter, thermisch, Typ=1140-G151-P7M1-1A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=1 A, Schaltleistung=2 kA, IP-Schutzart=IP00 IP40
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
20 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, thermisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.