Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearschiene, 35.1 x 405mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30257184
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ0115-0040RS
EAN/GTIN:
     4250396872774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Linearführung Schlitten
führungsschiene
Linearschiene, Typ=DZ0115-0040RS, Alternative (Alias)=6998492, Dicke=11 mm, Gewicht=680 g, Schienenbreite=35.1 mm, Schienenlänge=405 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
340 g
Tiefe:
410 mm
Bruttogewicht:
340 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8302490099
Weitere Suchbegriffe: Linearschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 17,34*
€ 25,93*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 17,31*
€ 26,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.