Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopschiene, 610mm, 61kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30257203
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ3301-0024-2
EAN/GTIN:
     4250396803518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Teleskopschiene, Typ=DZ3301-0024-2, Ausziehlänge=610 mm, Dicke=12.7 mm, Gewicht=2.53 kg, Ladeleistung=61 kg, Schienenbreite=50.8 mm, Schienenlänge=610 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
2573 g
Tiefe:
620 mm
Bruttogewicht:
2573 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8302420090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.