Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopschiene, 559mm, 110kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30257207
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ3607-0022-2
EAN/GTIN:
     4250396870657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Teleskopschiene, Typ=DZ3607-0022-2, Ausziehlänge=559 mm, Dicke=19.1 mm, Gewicht=3.32 kg, Ladeleistung=110 kg, Schienenbreite=53.1 mm, Schienenlänge=559 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
3280 g
Tiefe:
570 mm
Bruttogewicht:
3280 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
8302420090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,03*
€ 146,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,88*
€ 143,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.