Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandmontierter Tast-Dimmschalter, matt, INTEGRO, Bündige Montage, 125W, IP20, Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30257325
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     171436712509 A
EAN/GTIN:
     7331176147934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dimmerschalter
Dimmschalter
berker dimmerschalter
dimmerschalter
Wandmontierter Tast-Dimmschalter, matt, Typ=171436712509 A, Ausgangsspannung AC Max.=48 V, Ausgangsspannung AC Min.=9 V, Breite=36 mm, Eingangsspannung max. – AC=230 V, Eingangsspannung max. – DC=-888, Eingangsspannung min. – AC=-999, Eingangsspannung min. – DC=-888, Höhe=36 mm, Nennleistung=125 W, Tiefe=12 mm, Farbe der Einheit=Weiss, Montageart=Bündige Montage, Schutzart=IP20, Serie=INTEGRO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
160 mm
Nettogewicht:
71 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
71 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538901100
Weitere Suchbegriffe: Wandmontierter Tast-Dimmschalter, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.