Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandmontierter Tast-Dimmschalter, matt, INTEGRO, Bündige Montage, 98W, IP20, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30257330
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     171436712528 D
EAN/GTIN:
     7331176370363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dimmerschalter
Dimmschalter
berker dimmerschalter
dimmerschalter
Wandmontierter Tast-Dimmschalter, matt, Typ=171436712528 D, Ausgangsspannung DC max.=48 V, Ausgangsspannung DC min.=9 V, Breite=36 mm, Eingangsspannung max. – AC=-888, Eingangsspannung max. – DC=48 V, Eingangsspannung min. – AC=-888, Eingangsspannung min. – DC=9 V, Höhe=36 mm, Nennleistung=98 W, Tiefe=12 mm, Farbe der Einheit=Chrom, Montageart=Bündige Montage, Schutzart=IP20, Serie=INTEGRO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
38 mm
Nettogewicht:
76,360 g
Tiefe:
158 mm
Bruttogewicht:
76,36 g
Breite:
112 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538901100
Weitere Suchbegriffe: Wandmontierter Tast-Dimmschalter, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.