Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffgriff, Schwarz, HP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30257960
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20808-083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank Griff
schaltschrank griff schroff
Kunststoffgriff, Typ=20808-083, Breite=39.2 mm, Breite horizontales Raster=8, Höhe=-999, Höheneinheiten=-999, Länge=-999, Traglast (kg/Paar)=-999, Geeignet für=IEC 60927-3-101 Frontplatte, Grifffarbe=Schwarz, Griffmaterial=Kunststoff, Typ=Trapezförmig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank griff, Kunststoffgriff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 4,11*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,93*
€ 4,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60807181
ab € 0,97*
Zubehör
Schroff
60807-011
ab € 3,01*
Zubehör
Schroff
60807-183
ab € 0,97*
Zubehör
Schroff
60807-211
ab € 2,40*
Zubehör
Schroff
60807-203
ab € 46,57*
Zubehör
Schroff
21100-144
ab € 3,28*
Zubehör
Schroff
21101221
ab € 3,63*
Zubehör
Schroff
21101222
ab € 4,07*
Zubehör
Schroff
21101239
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.