Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbaugruppe, 3 HE, 6 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30257975
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20818-020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
HF-Kassette
Steckbaugruppe, 3 HE, 6 TE, Typ=20818-020, Breite=30.1 mm, Gleitlänge geschlossen=-999, Kartendicke=1.5 mm, Farbe Kartenführung=-999, Material Führung=-999, Material Mundstück=Eloxiertes Aluminium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
16 mm
Nettogewicht:
46,600 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
46,6 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 6,87*
€ 10,14*
1
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 10,30*
5
Frei Haus
ab € 8,13*
€ 11,11*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.