Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh, Nicht isoliert, 0.25 ... 1.65mm², M8, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30261008
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     1.25-8
EAN/GTIN:
     7331176135290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh verzinnt
Ringkabelschuh, Typ=1.25-8, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Querschnitt AWG max.=16 AWG, Querschnitt AWG min.=22 AWG, Querschnitt, max.=1.65 mm², Querschnitt, min.=0.25 mm², Ring-Aussendurchmesser=11.6 mm, Ring-Innendurchmesser=8.4 mm, Ringdicke=0.8 mm, Ringlänge=21.7 mm, Ausrichtung der Crimpkontakte=Gerade, Isolation=Nicht isoliert, Steckverbindermaterial=Kupfer, Schaftgrösse=M8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
115 mm
Nettogewicht:
77,500 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
77,5 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh, jst ringkabelschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,59*
€ 8,49*
€ 8,95*
ab € 5,01*
€ 12,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,49*
€ 10,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,15*
€ 9,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,89*
€ 8,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,52*
€ 7,76
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 5,87*
€ 6,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,70*
€ 6,78
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,59*
€ 5,46
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0459* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.