Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettendrucker, ABC, 10mm/s, 203 dpi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30261512
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Etikettendrucker, Typ=M210, Breite=114.3 mm, Druckgeschwindigkeit max.=10 mm/s, Etikettenbreite max.=19.1 mm, Gewicht=750 g, Höhe=241.3 mm, Länge=63.5 mm, Batterien=Akku (nicht im Lieferumfang enthalten), Schneidwerkzeugtyp=Manuell, Tastatur=Ja, Druckauflösung=203 dpi, Tastaturlayout=ABC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
300 mm
Nettogewicht:
780 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
780 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8443321000
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 90,80*
€ 121,80*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 93,50*
€ 122,86*
Frei Haus
ab € 98,37*
€ 126,65*
€ 3,50*
ab € 101,06*
€ 128,88*
Lager 115
Frei Haus
ab € 111,99*
€ 142,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,27*
€ 169,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,68*
€ 167,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,43*
€ 156,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,62*
€ 144,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,99*
€ 133,27
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 111,99* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.