Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartschalenkoffer für M210 und M210-LAB Drucker Geeignet für M210, M210-LAB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30261515
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M210-HC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Hartschalenkoffer für M210 und M210-LAB Drucker, Typ=M210-HC, Geeignet für=M210, M210-LAB, Zubehör-Produkttyp=Hartschalenkoffer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
105 mm
Nettogewicht:
1156 g
Tiefe:
260 mm
Bruttogewicht:
1156 g
Breite:
340 mm
MERCATEO_WA_NR:
4202990090
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, Hartschalenkoffer, Schalenkoffer, Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, brady beschriftungsgerät, kunststoff koffer, Hartschalenkoffer für M210 und M210-LAB Drucker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 36,77*
€ 50,14*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,89*
€ 52,92*
€ 8,95*
ab € 41,99*
€ 58,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.