Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fussschalter, 1 Wechsler, EIN-EIN rastend, Lötfahnenanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30261652
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 210-00735
EAN/GTIN:
     653415265702
Suchbegriffe:
Fußschalter
fußschalter
Fussschalter, Typ=RND 210-00735, Breite=14.4 mm, Höhe=-999, Länge=41.8 mm, Anschlussart=Lötfahnenanschluss, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Leiterplatte, Schaltfunktion=EIN-EIN rastend, Konformität mit Normen=-888, Kontaktspannung=125 VAC 250 VAC, Kontaktstrom=2 A 4 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
17,350 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
17,35 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Weitere Suchbegriffe: Fussschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.