| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30261825 Herst.-Nr.: LVDDF1.25-250A EAN/GTIN: 7331176100250 |
| | |
|
| | |
| Flachsteckverbinder, Typ=LVDDF1.25-250A, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Flachsteckerbreite=6.35 mm, Flachsteckerdicke=0.8 mm, Gesamtlänge=22 mm, Querschnitt AWG max.=16 AWG, Querschnitt AWG min.=22 AWG, Querschnitt, max.=1.65 mm², Querschnitt, min.=0.25 mm², Farbe Isolator=Rot, Isolation=Isoliert, Isoliermaterial=Polyvinylchlorid (PVC), Material d. Beschichtung=Verzinnt, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Messing Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | JP | Höhe: | 110 mm | Nettogewicht: | 128 g | Tiefe: | 90 mm | Bruttogewicht: | 128 g | Breite: | 25 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536901000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |