Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverbinder, Nicht isoliert, 0.5 ... 1mm², Buchse, Rolle à 1300 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30261836
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     SPB-1.0T-250N-S
EAN/GTIN:
     7331176150071
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
jst flachsteckhülse
Flachsteckverbinder, Typ=SPB-1.0T-250N-S, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Flachsteckerbreite=6.3 mm, Flachsteckerdicke=0.8 mm, Gesamtlänge=-999, Querschnitt AWG max.=18 AWG, Querschnitt AWG min.=20 AWG, Querschnitt, max.=1 mm², Querschnitt, min.=0.5 mm², Isolation=Nicht isoliert, Material d. Beschichtung=Verzinnt, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BE
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
2200 g
Tiefe:
620 mm
Bruttogewicht:
2200 g
Breite:
620 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: flachsteckhülse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9300
100
€ 14,99*
ab € 0,064*
€ 0,1456*
Lager 115
1300
Frei Haus
ab € 0,13147*
€ 0,16847*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1300 Stück
€ 0,16847*
€ 0,20048
pro Stück
ab 2000,011 Stück
€ 0,16347*
€ 0,19453
pro Stück
ab 300000,012 Stück
€ 0,13147*
€ 0,15645
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.300 Stück
Mindestbestellmenge: 1300 Stück ( entspricht € 219,011* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 33 02
ab € 156,51*
Zubehör
Knipex
97 52 05
ab € 89,28*
Zubehör
Duratool
9PK-3003D2
ab € 6,96*
Zubehör
Pressmaster
4300-3047
ab € 83,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.