Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh, Nicht isoliert, 6 ... 10mm², M5, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30261859
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     GS5-10
EAN/GTIN:
     7331176132169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh
Ringkabelschuh, Typ=GS5-10, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Querschnitt AWG max.=8 AWG, Querschnitt AWG min.=8 AWG, Querschnitt, max.=10 mm², Querschnitt, min.=6 mm², Ring-Aussendurchmesser=10 mm, Ring-Innendurchmesser=5.3 mm, Ringdicke=1.1 mm, Ringlänge=16 mm, Ausrichtung der Crimpkontakte=Gerade, Isolation=Nicht isoliert, Steckverbindermaterial=Kupfer, Schaftgrösse=M5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
110 mm
Nettogewicht:
234,530 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
234,53 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0773*
€ 0,2215*
Lager 115
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 11,31*
€ 15,24*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,24*
€ 18,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,78*
€ 15,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,31*
€ 13,46
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1131* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.