Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh, Teilweise isoliert, 0.2 ... 0.5mm², M5, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30261884
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     FV0.5-5 Y
EAN/GTIN:
     7331176100120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh gelb
ringkabelschuh
Ringkabelschuh, Typ=FV0.5-5 Y, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Querschnitt AWG max.=22 AWG, Querschnitt AWG min.=26 AWG, Querschnitt, max.=0.5 mm², Querschnitt, min.=0.2 mm², Ring-Aussendurchmesser=8 mm, Ring-Innendurchmesser=5.3 mm, Ringdicke=0.5 mm, Ringlänge=19 mm, Ausrichtung der Crimpkontakte=Gerade, Farbe Isolator=Gelb, Isolation=Teilweise isoliert, Isoliermaterial=Polyvinylchlorid (PVC), Steckverbindermaterial=Kupfer, Schaftgrösse=M5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
115 mm
Nettogewicht:
33 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
33 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: jst ringkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0631* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,17*
€ 13,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,02*
€ 13,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,53*
€ 11,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,39*
€ 9,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,04*
€ 9,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,31*
€ 7,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.