Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh, Teilweise isoliert, 0.25 ... 1.65mm², M10, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30261885
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     FV1.25-10
EAN/GTIN:
     7331176100311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh rot
ringkabelschuh
Ringkabelschuh, Typ=FV1.25-10, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Querschnitt AWG max.=16 AWG, Querschnitt AWG min.=22 AWG, Querschnitt, max.=1.65 mm², Querschnitt, min.=0.25 mm², Ring-Aussendurchmesser=13.6 mm, Ring-Innendurchmesser=10.5 mm, Ringdicke=0.8 mm, Ringlänge=29.7 mm, Ausrichtung der Crimpkontakte=Gerade, Farbe Isolator=Rot, Isolation=Teilweise isoliert, Isoliermaterial=Polyvinylchlorid (PVC), Steckverbindermaterial=Kupfer, Schaftgrösse=M10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
110 mm
Nettogewicht:
102 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
102 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: jst ringkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1004* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,61*
€ 20,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,39*
€ 20,69
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 15,66*
€ 18,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,63*
€ 16,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,08*
€ 15,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,54*
€ 14,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,04*
€ 11,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.