Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh, Teilweise isoliert, 1.04 ... 2.63mm², M4, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30261896
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     FV1.25-M4
EAN/GTIN:
     7331176100496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh rot
ringkabelschuh
Ringkabelschuh, Typ=FV1.25-M4, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Querschnitt AWG max.=14 AWG, Querschnitt AWG min.=16 AWG, Querschnitt, max.=2.63 mm², Querschnitt, min.=1.04 mm², Ring-Aussendurchmesser=6.6 mm, Ring-Innendurchmesser=4.3 mm, Ringdicke=0.8 mm, Ringlänge=18.6 mm, Ausrichtung der Crimpkontakte=Gerade, Farbe Isolator=Rot, Isolation=Teilweise isoliert, Isoliermaterial=Polyvinylchlorid (PVC), Steckverbindermaterial=Kupfer, Schaftgrösse=M4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
64 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
64 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: jst ringkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0518* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,29*
€ 11,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,24*
€ 11,00
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 8,31*
€ 9,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,04*
€ 9,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,91*
€ 8,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,66*
€ 7,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,18*
€ 6,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.