Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh, Teilweise isoliert, 1.04 ... 2.63mm², M4, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30261900
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     FV2-4
EAN/GTIN:
     7331176100984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh blau
ringkabelschuh
Ringkabelschuh, Typ=FV2-4, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Querschnitt AWG max.=14 AWG, Querschnitt AWG min.=16 AWG, Querschnitt, max.=2.63 mm², Querschnitt, min.=1.04 mm², Ring-Aussendurchmesser=8.5 mm, Ring-Innendurchmesser=4.3 mm, Ringdicke=0.8 mm, Ringlänge=21 mm, Ausrichtung der Crimpkontakte=Gerade, Farbe Isolator=Blau, Isolation=Teilweise isoliert, Isoliermaterial=Polyvinylchlorid (PVC), Steckverbindermaterial=Kupfer, Schaftgrösse=M4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
21 mm
Nettogewicht:
97 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
97 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: jst ringkabelschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,95*
€ 8,66*
€ 8,95*
ab € 6,12*
€ 8,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,66*
€ 10,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,45*
€ 10,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,04*
€ 9,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,58*
€ 9,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0595* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.