Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh, Teilweise isoliert, 0.25 ... 1.65mm², M5, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30261929
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     FVD1.25-5
EAN/GTIN:
     7331176102322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh rot
ringkabelschuh
Ringkabelschuh, Typ=FVD1.25-5, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Querschnitt AWG max.=16 AWG, Querschnitt AWG min.=22 AWG, Querschnitt, max.=1.65 mm², Querschnitt, min.=0.25 mm², Ring-Aussendurchmesser=8 mm, Ring-Innendurchmesser=5.3 mm, Ringdicke=0.8 mm, Ringlänge=20.6 mm, Ausrichtung der Crimpkontakte=Gerade, Farbe Isolator=Rot, Isolation=Teilweise isoliert, Isoliermaterial=Polyvinylchlorid (PVC), Steckverbindermaterial=Kupfer, Schaftgrösse=M5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
81 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
81 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: jst ringkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0915* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,00*
€ 19,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,80*
€ 18,80
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 14,25*
€ 16,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,51*
€ 14,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,02*
€ 14,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,41*
€ 13,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,15*
€ 10,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.