Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh, Teilweise isoliert, 1.04 ... 2.63mm², M4, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30261932
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     FVD2-4
EAN/GTIN:
     7331176102384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh blau
ringkabelschuh
Ringkabelschuh, Typ=FVD2-4, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Querschnitt AWG max.=14 AWG, Querschnitt AWG min.=16 AWG, Querschnitt, max.=2.63 mm², Querschnitt, min.=1.04 mm², Ring-Aussendurchmesser=8.5 mm, Ring-Innendurchmesser=4.3 mm, Ringdicke=0.8 mm, Ringlänge=21.6 mm, Ausrichtung der Crimpkontakte=Gerade, Farbe Isolator=Blau, Isolation=Teilweise isoliert, Isoliermaterial=Polyvinylchlorid (PVC), Steckverbindermaterial=Kupfer, Schaftgrösse=M4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
110 mm
Nettogewicht:
113,280 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
113,28 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: jst ringkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0693* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,20*
€ 14,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,01*
€ 14,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,30*
€ 12,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,95*
€ 10,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,72*
€ 10,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,93*
€ 8,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.