Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötpaste in Kartusche, 2 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30261989
Hersteller:
     Voltera
Herst.-Nr.:
     1000356
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötchemie
Lötpaste
lötpaste
Lötpaste in Kartusche, 2 ml, Typ=1000356, Geeignet für=V-One Drucker, für Leiterplatten (PCB)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CA
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
13,060 g
Tiefe:
87 mm
Bruttogewicht:
13,06 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
3810909000
Weitere Suchbegriffe: Lötpaste in Kartusche, 2 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.